text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada rosca esquerda 1 metro Acero Sin revestimiento C15 Tr30X6 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase C15
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro Tr30
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase C15
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Trapezoidal
Peso por pieza (g) 4500
Info
  • Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.1 metro rosca izquierda
Codigo SA

Dimensiones

d-D Tr30
L (mm) 1000
P 6

Números de artículo

Artículo No. 20466.300.006
EAN 8715492608673
UBB 950353596113
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.