Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
20370
20370.160.001
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
Varilla roscada DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 8.8 2 metros M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M16
Longitud
2000 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2660
Info
2 metros
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M16
L (mm)
2000
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20370.160.001
EAN
8715494544146
UBB
500627720120
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional