text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) D6 (1.4462) 1 metro M27

Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 80
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M27
Marca Fabory
Clase 80
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 385
Info 1 metro
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D M27
P 3

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 52070.270.001
EAN 8715492002570
UBB 500695116946
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.