text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 10.9 1 metro ISO M24


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3000
Info
  • Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..
  • Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20165.240.001
EAN 8717077218024
UBB 500648374907
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.