text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 10.9 1 metro ISO M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 10.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1300
Info
  • Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..
  • Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 20165.160.001
EAN 8717077218000
UBB 500648374741
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.