MAVE B.V.
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
20135
20135.420.001
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
Varilla roscada DIN 976-1A Acero Cincado 10.9 1 metro M42
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
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
M42
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
9350
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números de artículo
Artículo No.
20135.420.001
EAN
8717077217980
UBB
500648374584
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional