text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada DIN 976-1 Lubrinox A2


Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales. Por qué elegir LUBRINOX® Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®. Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 1000 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 500
Info
  • Tamaños con un diámetro M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.1 metro
Codigo SA

Descripción

Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales.

Por qué elegir LUBRINOX®

  • Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos
  • Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente
  • Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca
  • Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria
  • Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable
  • Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®.
  • Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 51008.100.001
EAN 8725928100084
UBB 500728362780
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.