text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada BSW 3 pés Acero Sin revestimiento 4.8 5/32


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5/32 Inch
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 32
Peso por pieza (g) 78
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.

Dimensiones

L (mm) 1000

Números de artículo

Artículo No. 20240.039.001
EAN 8715492606327
UBB 950353014158
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.