Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
20240
20240.047.001
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
Varilla roscada BSW 3 pés Acero Sin revestimiento 4.8 3/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
3/16 Inch
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Whitworth
Hilos por pulgada
24
Peso por pieza (g)
124
Info
La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
L (mm)
1000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
20240.047.001
EAN
8715492606334
UBB
950353014232
UNSPSC
31161618