text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada BSW 3 pés Acero Sin revestimiento 4.8 1 Inch


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 3000
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.
Codigo SA

Dimensiones

L (mm) 1000

Números de artículo

Artículo No. 20240.254.001
EAN 8715492606426
UBB 950353015148
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.