text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada BSW 3 pés Acero Cincado 4.8 1/4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 20
Peso por pieza (g) 177
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.
Codigo SA

Dimensiones

L (mm) 1000

Números de artículo

Artículo No. 20252.063.001
EAN 8715492606471
UBB 950353446392
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.