Varilla roscada
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
Varilla roscada
22100
22100.120.001
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
Varilla roscada ASTM métrico 1 metro DIN 976-1A Acero ASTM A193M Sin revestimiento Gr.B7 1 metro M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M12
Longitud
1000 mm
Clase
Gr.B7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
1 metro
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
22100.120.001
EAN
8715492619457
UBB
950353077437
UNSPSC
31161618