My Favorites
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
Varilla roscada
51072
51072.060.001
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
Varilla roscada 3 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
3000 mm
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro
M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.3 metro
Dimensiones
d-D
M6
L (mm)
3000
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
51072.060.001
EAN
8715492267016
UBB
950353543313
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional