text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 3 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A2 70 M24


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 3000 mm
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9000
Info
  • Tamaños con un diámetro M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.3 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
L (mm) 3000
P 3

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 51072.240.001
EAN 8715494512350
UBB 500621786242
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.