Varillas roscadas con rosca trapezoidal
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
Varilla roscada y espárragos
Varillas roscadas con rosca trapezoidal
20464
20464.120.003
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
Varilla roscada 3 metro Acero Sin revestimiento C15 Tr12X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
C15
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
Tr12
Longitud
3000 mm
Marca
Fabory
Clase
C15
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Trapezoidal
Peso por pieza (g)
2070
Info
Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.3 metro
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
Tr12
L (mm)
3000
P
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
20464.120.003
EAN
8715492608567
UBB
950353832070
UNSPSC
31161618