Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
51071
51071.420.001
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
Varilla roscada 2 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M42
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
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
M42
Longitud
2000 mm
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
18800
Info
Tamaños con un diámetro
M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.2 metros
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M42
L (mm)
2000
P
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
51071.420.001
EAN
8715494611794
UBB
500633175855
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional