Varilla roscada
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
Varilla roscada
51071
51071.160.001
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
Varilla roscada 2 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A2 70 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
2000 mm
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro
M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.2 metros
Dimensiones
d-D
M16
L (mm)
2000
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números de artículo
Artículo No.
51071.160.001
EAN
8715492266989
UBB
950353578137
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional