Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
20235
20235.240.200
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
Varilla roscada 1 metro MF DIN 976-1A Acero Cincado 8.8 M24X2,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
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
M24
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
3000
Info
1 metro
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M24
L (mm)
1000
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈976-1
NF
≈E25-136
Números de artículo
Artículo No.
20235.240.200
EAN
8715492606266
UBB
951353001682
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional