Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
45070
45070.050.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Aluminio P40 1 metro M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
P40
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M5
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
P40
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
41.333
Info
1 metro
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
45070.050.001
EAN
8715492836069
UBB
950353178664
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional