text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 8.8 M60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M60
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 20000
Info 1 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D M60
L (mm) 1000
P 5.5

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20220.600.001
EAN 8715492605771
UBB 951353580834
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.