MAVE B.V.
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
Varilla roscada
20132
20132.120.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 12.9 1 metro M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
1000 mm
Clase
12.9
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20132.120.001
EAN
8715492604538
UBB
951353693462
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional