text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 12.9 1 metro M10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 12.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 12.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 500
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20132.100.001
EAN 8715492604521
UBB 951353693389
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.