text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 10.9 1 metro M24


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 10.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3000
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20130.240.001
EAN 8715492604484
UBB 950353478486
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.