text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 177
Info
  • Dimensions avec un diamètre M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M6
L (mm) 1000
P 1

Normes

NF E25-136
DIN 976-1A

Numéros d'articles

Numéro d'article 55070.060.001
EAN 8715492332011
UBB 950353287317
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.