FOCAL MEDITECH B.V.
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
Varilla roscada
55070
55070.030.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A4 70 M3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
1000 mm
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro
M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.1 metro
Dimensiones
d-D
M3
L (mm)
1000
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
55070.030.001
EAN
8715492331984
UBB
950353287077
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional