DIN 975 MF
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
55067
55067.240.150
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A4 70 M24X1,50 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
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
M24
Longitud
1000 mm
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Info
1 metro
Dimensiones
d-D
M24
L (mm)
1000
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
55067.240.150
EAN
8715492331267
UBB
950353877786
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional