Varilla roscada y espárragos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
55067
55067.160.150
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A4 70 M16X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
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
M16
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
1330
Info
1 metro
Codigo SA
7318153590
Dimensiones
d-D
M16
L (mm)
1000
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
55067.160.150
EAN
8715492331229
UBB
950353872811
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional