text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A2 70 M16


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro M16
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1330
Info
  • Tamaños con un diámetro M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.1 metro
Codigo SA

Dimensions

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Normes

NF E25-136
DIN 976-1A

Numéros d'articles

Numéro d'article 51070.160.001
EAN 8715492266842
UBB 950353243005
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.