My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
51070
51070.100.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M10
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
500
Info
Tamaños con un diámetro
M3 o > M24 son propiedades mínimas de clase 50.1 metro
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
51070.100.001
EAN
8715492266811
UBB
950353242767
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional