Nedtrain Oud
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
Varilla roscada
20300
20300.035.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Cincado 4.8 M3,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
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
M3.5
Longitud
1000 mm
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
1 metro
Dimensiones
d-D
M3.5
L (mm)
1000
P
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20300.035.001
EAN
8717077037281
UBB
500644878828
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional