Varilla roscada
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
Varilla roscada
20360
20360.120.150
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Cincado 4.8 M12X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
1000 mm
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Info
1 metro
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-136
DIN
976-1
Números de artículo
Artículo No.
20360.120.150
EAN
8715492607706
UBB
950353027283
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional