Nedtrain Oud
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
Varilla roscada
20300
20300.100.001
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
Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Cincado 4.8 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
1000 mm
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
1 metro
Dimensiones
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números de artículo
Artículo No.
20300.100.001
EAN
8715492606839
UBB
950353020585
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional