text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro Acero Sin revestimiento C15 Tr44X7


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase C15
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro Tr44
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase C15
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Trapezoidal
Peso por pieza (g) 9900
Info
  • Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.1 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D Tr44
L (mm) 1000
P 7

Números de artículo

Artículo No. 20460.440.007
EAN 8715492608529
UBB 950353033125
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.