Varillas roscadas con rosca trapezoidal
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
Varilla roscada y espárragos
Varillas roscadas con rosca trapezoidal
20460
20460.400.007
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
Varilla roscada 1 metro Acero Sin revestimiento C15 Tr40X7
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
C15
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
Tr40
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
C15
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Trapezoidal
Peso por pieza (g)
8000
Info
Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.1 metro
Codigo SA
7318190090
Dimensiones
d-D
Tr40
L (mm)
1000
P
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
20460.400.007
EAN
8715492608512
UBB
950353033042
UNSPSC
31161618