text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro Acero Sin revestimiento C15 Tr26X5


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase C15
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro Tr26
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase C15
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Trapezoidal
Peso por pieza (g) 3400
Info
  • Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.1 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D Tr26
L (mm) 1000
P 5

Números de artículo

Artículo No. 20460.260.005
EAN 8715492608468
UBB 950353032549
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.