text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro Acero inoxidable (Inox) A2 Tr16X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Trapezoidal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro Tr16
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Trapezoidal
Peso por pieza (g) 1200
Info
  • Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.1 metro
Codigo SA

Dimensiones

d-D Tr16
L (mm) 1000
P 4

Números de artículo

Artículo No. 51076.160.004
EAN 8715492267146
UBB 950353244177
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.