text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro Acero inoxidable (Inox) A2 Tr12X3


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Trapezoidal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro Tr12
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Trapezoidal
Peso por pieza (g) 690
Info
  • Rosca trapezoidal ISO-métrica según DIN 103, rectitud de las varillas roscadas según ISO 2768-K.1 metro
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D Tr12
L (mm) 1000
P 3

Números de artículo

Artículo No. 51076.120.003
EAN 8715492267139
UBB 950353244094
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.