SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Varilla roscada
20108
20108.050.100
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
Varilla DIN 976-1A Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M5X100
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
100 mm
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
L (mm)
100
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números de artículo
Artículo No.
20108.050.100
EAN
8715492603494
UBB
950353827047
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional