text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla de anclaje Fischer rg m16x300 r


El anclaje de varilla RG M de fischer se fabrica en acero inoxidable. La varilla de anclaje es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije la varilla de anclaje fischer RG M mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, la varilla de anclaje se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. El sistema es especialmente adecuado para la fijación económica de máquinas, construcciones de acero y pies de apoyo en exteriores.

Artículo No. 50299FIS
Diámetro
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (m) 300
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 16 mm
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (m) 300
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 200
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 428.83
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA

Descripción

El anclaje de varilla RG M de fischer se fabrica en acero inoxidable. La varilla de anclaje es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije la varilla de anclaje fischer RG M mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, la varilla de anclaje se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. El sistema es especialmente adecuado para la fijación económica de máquinas, construcciones de acero y pies de apoyo en exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 50299FIS
EAN 4006209502990
UBB 500616745658
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 50299
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.