Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
95702FIS
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
Varilla de anclaje Fischer rg m12x250 r
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
95702FIS
Diseño
Con extremo de espárrago
Longitud (m)
250
Tamaño de rosca (métrico)
12
Diámetro del taladro (mm)
14
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
70
Con cápsula de resina
No
Marca
Fischer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Con extremo de espárrago
Longitud (m)
250
Tamaño de rosca (métrico)
12
Diámetro del taladro (mm)
14
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
70
Con cápsula de resina
No
Marca
Fischer
Aprobación de ETA
Yes
Peso por pieza (g)
202.3
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
95702FIS
EAN
4006209957028
UBB
500616792676
UNSPSC
31161601
Artículo del fabricante nr
95702
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando