Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Z756190
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9Z756190
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
135
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
135
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
16
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z756190
EAN
4022835805762
UBB
500513505809
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
80576