text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M36X1,5


Numéro d'article 0S196227
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 22
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S196227
EAN 4022835394730
UBB 500691028749
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39473
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.