text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M8X1,25


Artículo No. 7B488267
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7B488267
EAN 4022835918134
UBB 500691349764
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91813
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.