Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3B079011
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G UNC 5/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3B079011
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3B079011
UBB
500691358583
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93420-2