Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7F806861
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M3,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7F806861
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F806861
UBB
500690894851
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27328-2