text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G TR 16X4

Artículo No. 3C273965
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 116
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 116
Rosca de paso (mm) 4

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 116
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 116
Rosca de paso (mm) 4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 9

Números de artículo

Artículo No. 3C273965
EAN 4022835791287
UBB 500691075195
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79128
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.