Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6X604596
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G NPT 3/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6X604596
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X604596
EAN
4022835635161
UBB
500691046311
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
63516