Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6B992965
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G NPT 1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6B992965
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
31
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
31
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
31
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
31
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B992965
EAN
4022835635185
UBB
500691046568
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
63518