Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2W967777
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2W967777
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W967777
EAN
4022835354628
UBB
500690978431
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
35462