Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7S509113
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M10X1,25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7S509113
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S509113
EAN
4022835918165
UBB
500691350317
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91816